• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils avec assortiment

Réf.: 3082113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3082113
EAN / GTIN 4010886950845
Réf. fabricant 3082113
Article hors catalogue L60160 6083

Description

Description:

Gamme de 308 pièces pour l'industrie, le commerce et l'automobile, Outils aux dimensions métriques, GEDORE Check Tool System : contrôle d'intégralité à l'aide d'inserts en mousse bicolore, Dans le chariot à outils WHL-L7

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Rangement: Chariot à outils
  • Largeur totale [mm]: 785 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1.045 mm
  • Longueur totale [mm]: 510 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Type de tiroir:
    • 7 tiroirs:
    • 5x type 1, H = 80 mm
    • 2x type 2, H = 160 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non