{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 5 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308208 5 | |
EAN / GTIN | 2050001690340 | |
Réf. fabricant | 16.306.63.05.Z/160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 5mm
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
317,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
223,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
235,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ ext. D | 22 mm | 17 mm | 17 mm |
Forme | A | A | A |
⌀ serrage D1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |