• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de frettage avec arrosage 12 mm

Réf.: 308187 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ ext. D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308187 12
EAN / GTIN 4045197290885
Réf. fabricant 308187 12

Description

Exécution:

A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
Avec canaux d'arrosage et filetages obturables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non obturables.
GARANT: Surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin de frettage avec arrosage 12 mm

Mandrin de frettage avec arrosage 12 mm

Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
186,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
149,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
196,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 63 court HSK-A 63 court HSK-A 63 court
Longueur de col cote A 90 90 90
⌀ ext. D 32 32 32
Forme A A A
Précision de concentricité ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Méthode d'usinage UGV ;HPC UGV ;HPC UGV ;HPC
Type de produit Mandrin de frettage Mandrin de frettage Mandrin de frettage

Produits adaptés

Pièces de rechange