{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308170 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290809 | |
Réf. fabricant | 308170 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 14 mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
149,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
186,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 90 | 90 |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 14 | 14 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC |