Jeu de pinces, 2 pièces

Réf.: 3080781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3080781
    EAN / GTIN 4010886950661
    Réf. fabricant 3080781
    Article hors catalogue L60160 5976

    Description

    Description:

    Les flèches sur les bords de coupe marquent le point de coupe optimal (Bcp - Best cutting power) pour une utilisation parfaite de la puissance, Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants, Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu, Emballages en carton respectueux de l'environnement

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 156 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 315 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires