Description:
Pour la rectification de profils d'aciers rapides, vous pouvez utiliser des meules en corindon supérieur ou CBN. Le carbure de tungstène ne doit cependant être rectifié qu'à l'aide de diamant. Pour l'ébauche, nous recommandons d'utiliser la grosseur de grain 54 dans le mélange corindon supérieur et corindon fritté. La grosseur de grain 100 doit être utilisée pour la rectification de finition et les profils fins, ou sinon B151 dans le CBN. Les grains plus fins sont généralement utilisés pour le carbure de tungstène.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : 89A 54 I5A V53
- Dimension (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
- Diamètre: 225 mm
- Epaisseur: 5 mm
- Alésage: 60 mm
- Granulométrie: 54
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Acier rapide
Avantage(s):
- Taux d’enlèvement de matière élevé
- Grande tenue de profil
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour le profilage de pièces en Métal dur et en acier rapide.