NIVEAU TRAPEZ MAGNETIC 40 CM

Réf.: 307BM.40
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
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 307BM.40
    EAN / GTIN 3148518335553
    Réf. fabricant 307BM.40
    Article hors catalogue L60130 4477

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Précision en position renversée 0,75 mm/m
    • Boîtier massif en alliage léger moulé sous pression
    • Revêtement électrostatique par poudre

    Caractéristique(s):

    • E [mm]: 23
    • L [mm]: 400
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 420