{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 307950 6 | |
EAN / GTIN | 4045197376862 | |
Réf. fabricant | 307950 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage 6 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
138,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
694 article(s) en stock
151,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
551 article(s) en stock
191,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
198,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Support | HSK-A 40 | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
⌀ ext. D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Forme | A | A | A | A |
Méthode d'usinage | UGV | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |