Exécution:
- Acier réfractaire.
- Réglage de la longueur d'outil intégré, réglage 5 mm.
- Pour outils en carbure.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
- Avec alésage Balluffchip.
- Modèle renforcé.
Avantage(s):
Raccordement serré entre le mandrin de frettage et l'outil- empêche l'extraction involontaire de l'outil - sécurité élevée!
- empêche les secousses radiales.
Outre l'avantage de la sécurité de processus, le mandrin permet, grâce à sa réalisation renforcée:- de réduire la tendance aux vibrations, c'est-à-dire d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'améliorer les surfaces;
- d'obtenir des forces de serrage plus élevées que pour les mandrins de frettage standard.
Libre choix de l'outil! Affûtage de l'arbre disponible via Hoffmann, mais aussi disponible librement!
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Protection contre l'extraction: la queue d'outil doit présenter un affûtage défini. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.
Accessoire(s):
Remarque(s):
La fraise doit présenter un affûtage défini. L'affûtage peut être commandé pour un outil neuf ou un outil existant. Numéro pour affûtage: SZ2025 avec indication de référence. L'affûtage peut être également exécuté soi-même, les données sont indiquées à cette adresse: http://ho7.eu/anschliff.