• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin court Type A 2,5-16 mm

Réf.: 307760 2,5-16
Remise
479,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2,5 mm - 16 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type standard
Longueur de col cote A 116 mm
⌀ ext. D 57 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307760 2,5-16
EAN / GTIN 2050001690050
Réf. fabricant 16.296.100.16

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin court Type A 2,5-16 mm

Mandrin court Type A 2,5-16 mm

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
479,00 €
376,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
394,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 100 HSK-A 100
Type standard Étroit
Forme A A
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm ≤ 14 Nm
Précision de concentricité ≤ 30 µm ≤ 50 µm
Plage de serrage 2,5 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 6,3 à 15 000 min-1