{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
Type | Étroit | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 307735 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931894 | |
Réf. fabricant | 307735 1-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins courts Type A, HSK-A 100, Plage de serrage: 1-16mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
399,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
378,24 €
236,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 |
Longueur de col cote A | 110 mm | 110 mm |
Type | Étroit | Étroit |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 15 000 min-1 |