• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiche de protection du moteur

Réf.: 30756088007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 30756088007
EAN / GTIN 4014586264226
Réf. fabricant 30756088007
Article hors catalogue L00010 1349

Description

Description:

  • Fiche de protection moteur
  • Les fiches de protection moteur FEIN protègent de manière fiable les outils électriques haute fréquence contre les surcharges. Un déclencheur bimétallique, réglé individuellement en fonction du courant nominal de l'appareil raccordé, empêche un déclenchement trop tardif ou prématuré en cas de surcharge momentanée. La fiche de protection moteur est montée sur le câble de raccordement des outils électriques à haute fréquence au lieu de la fiche mâle normale. La fiche de protection moteur est composée de la fiche selon CEE, de déclencheurs thermiques avec compensation de température et d'un bouton de mise en marche rotatif
  • Convient à la série 852, plage de réglage 6,3 - 9 A

Caractéristique(s):

  • Version 16 A