{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 120 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 23,45 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L2 | 71 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307543 10 | |
EAN / GTIN | 4062406114985 | |
Réf. fabricant | 307543 10 |