{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M5 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307525 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653482 | |
Réf. fabricant | 16.507.100.06.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit 6 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
627,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
432,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
430,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
327,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
331,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-6 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Alésage Balluffchip | oui | oui | oui | oui | oui |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Course de réglage V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |