• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Poids spécifique 307-13, Classe OIML E1, Valeur nominale 5 kg, Bouton, Acier inox poli

Réf.: 307-13
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Poids de rechange

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307-13
EAN / GTIN 4045761002777
Réf. fabricant 307-13
Article hors catalogue L40250 1082
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Caractéristique(s):

  • Classe OIML E1
  • Valeur nominale 5 kg
  • Bouton
  • Acier inox poli

Remarque(s):

  • Nous recommandons expressément de commander en plus l'un des étuis mentionnés sous ″Accessoires″.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que lors de l'envoi de poids de classe E1, E2, F1 ou F2 sans récipient, des dommages peuvent survenir sur les pièces de poids, malgré un emballage d'expédition approprié. Les variations de masse qui en résulteraient pourraient dépasser les limites d'erreur respectivement admises pour ces classes de poids très précises
  • Lors de la commande de poids vérifiés il faut commander un étui à titre payant, car c'est sur celui-ci que sera apposée la marque de vérification