{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 4 | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Réf. fabricant | 306930 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM avec tenon 4
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
110,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
168,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
100,50 €
53,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
76,20 €
74,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
78,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
103,50 €
84,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SA 40 court | SA 50 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 160 | 170 | 70 | 95 | 95 | 95 |
⌀ ext. D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forme | A | A | A | A | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |