• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pince VDE 10″.

Réf.: 3066088
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3066088
EAN / GTIN 4010886951569
Réf. fabricant 3066088
Article hors catalogue L60160 5490

Description

Description:

Outil universel réglable pour visser, plier, maintenir, presser et saisir
Mâchoires lisses pour une préhension en douceur des pièces sensibles à la surface (par exemple, raccords à vis chromés, robinetterie de salle de bains)
Fonction d'un cliquet à extrémité ouverte
21 positions de réglage et réglage rapide avec fonction d'engagement automatique
Isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
DIN ISO 5743/IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Largeur totale [mm]: 90 mm
  • Hauteur totale [mm]: 37 mm
  • Longueur totale [mm]: 268 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Couleur de la poignée: rouge
  • taille [pouce]: 10
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Portée de serrage [inch]: 2
  • Portée de serrage [mm]: 50 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui