• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pince 7″

Réf.: 3066029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3066029
EAN / GTIN 4010886951514
Réf. fabricant 3066029
Article hors catalogue L60160 5251

Description

Description:

Fonction du tournevis et des pinces en un seul outil
Installation en douceur des raccords à vis sensibles à la surface (par ex. raccords chromés)
Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir différentes pièces
Réglage de la taille de la clé par un mécanisme coulissant et des mâchoires guidées parallèles, pratiquement en continu
Engagement sécurisé du réglage avec la dimension de clé sélectionnée
Activation du mécanisme coulissant depuis pratiquement toutes les positions de réglage
Peut être utilisé comme un puissant étau en cours de déplacement
Mâchoires de protection disponibles en option

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • taille [pouce]: 7
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Portée de serrage [inch]: 1.5/8
  • Portée de serrage [mm]: 42 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non