• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur 19mm 6kt - 1/2″ 4kt

Réf.: 3064743
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3064743
EAN / GTIN 4010886951088
Réf. fabricant 3064743
Article hors catalogue L60160 6042

Description

Description:

Rend le cliquet SK compatible avec les douilles de 1/2
Avec déclenchement par bouton-poussoir
Pour les jeux de clés à douille à commande manuelle
Entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 36 mm
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non