Comparateur à cadran, dos plat, ISO, version monté sur rubis, protection contre les chocs, 100 mm, 0,01 mm

Réf.: 3062AB-19
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
Référence article 3062AB-19
EAN / GTIN 4946368843506
Réf. fabricant 3062AB-19

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Graduation 0,01 / 0,001 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 100 mm
Valeur de graduation : 0.01
Précision de répétition : 6 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop