{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 24 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 38 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 306130 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289919 | |
Réf. fabricant | 306130 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné 32 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
160,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
192,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
117,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 100 | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 58 | 58 | 58 |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | 32 | 32 |
Forme | A | A | A |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | 32 | 32 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |