{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 11 mm | |
⌀ serrage D1 | 1-7 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Longueur utile LN | 124 mm | |
Mini-écrou ER de rechange 309650 | 11 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305717 11 | |
EAN / GTIN | 4062406422554 | |
Réf. fabricant | 305717 11 |