{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 tr/min | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 30 mm | |
Clé de serrage adaptée 309747 | S10 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305539 12 | |
EAN / GTIN | 4045197871824 | |
Réf. fabricant | 305539 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de serrage étroit 12 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
322,00 €
143,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
495,43 €
228,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
374,92 €
173,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 90 mm | 99 mm | 74 mm |
Forme | A | A | AD |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 tr/min | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ ext. pinces de serrage D | 30 mm | 40 mm | 40 mm |