{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 135 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 305525 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547019 | |
Réf. fabricant | 305525 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de serrage 32 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
332,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
397,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Forme | A | A |
⌀ serrage D1 | 32 | 32 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 | 66 |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |