Jeu de mandrins à pinces ER 16

Réf.: 305450 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 16
    Support HSK-A 63
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305450 16
    EAN / GTIN 4045197307941

    Description

    Avantage(s):

    Durée de vie prolongée grâce à la concentricité du système ≤ 10 µm.
    • Sécurité de processus optimale grâce à la force de serrage élevée.
    • Qualité d’état de surface optimale (qualité, tolérances de fabrication plus strictes).
    • Frais de production réduits.

    Livraison:

    Mandrin ER (avec écrou) 305390, avec coffret en plastique.
    Clé de serrage ER 613300 réf. 25, pinces de serrage ER 308901
    ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange