{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
Support | HSK-A 63 ultra-court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305427 40 | |
EAN / GTIN | 4045197953759 | |
Réf. fabricant | 305427 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins à pinces ER 40
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
108,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
137,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 85 | 85 |
⌀ ext. D | 63 | 63 |
Alésage Balluffchip | oui | oui |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |