{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
Support | HSK-A 63 long | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305397 40 | |
EAN / GTIN | 4045197712202 | |
Réf. fabricant | 305397 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER 40
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
120,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
146,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
178,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
194,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
165,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 long | HSK-A 63 long | HSK-A 100 long | HSK-A 100 long | HSK-A 100 long | HSK-A 63 long |
Alésage Balluffchip | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Forme | A | A | A | A | A | A |
Plage de serrage | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |