• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur à cadran, dos plat, ISO, version monté sur rubis, protection contre les chocs, 30 mm, 0,01 mm

Réf.: 3052AB-19
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
Référence article 3052AB-19
EAN / GTIN 4946368843445
Réf. fabricant 3052AB-19

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Graduation 0,01 / 0,001 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 30 mm
Valeur de graduation : 0.01
Précision de répétition : 5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus