• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir sans rebond, manche en fibres de verre de première qualité Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - permets des coups nets et précis

Réf.: 305.2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305.2
EAN / GTIN 7610733254750
Réf. fabricant PB 305.2
Article hors catalogue L60060 2984

Description

Description:

  • Maillet à frappe amortie et marteau rivoir, sans rebond
  • avec l'embout en plastique comme maillet
  • embout en plastique avec insert d’acier trempé, pour l'utilisation comme marteau rivoir
  • manche en fibre de verre de première qualité, résistant contre les cassures et les entailles
  • solidement ancré dans le tube du manche avec colle à deux composants, sécurité maximale lors du travail
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 27 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 88 mm
  • Longueur entière marteau: 290 mm