Maillet à frappe amortie et marteau rivoir sans rebond, manche en fibres de verre de première qualité Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - permets des coups nets et précis

Réf.: 305.1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 305.1
    EAN / GTIN 7610733254743
    Réf. fabricant PB 305.1
    Article hors catalogue L60060 2888

    Description

    Description:

    • Maillet à frappe amortie et marteau rivoir, sans rebond
    • avec l'embout en plastique comme maillet
    • embout en plastique avec insert d’acier trempé, pour l'utilisation comme marteau rivoir
    • manche en fibre de verre de première qualité, résistant contre les cassures et les entailles
    • solidement ancré dans le tube du manche avec colle à deux composants, sécurité maximale lors du travail
    • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
    • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 22 mm
    • Longueur de la tête de marteau: 74 mm
    • Longueur entière marteau: 270 mm