{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304970 20 | |
EAN / GTIN | 4045197504975 | |
Réf. fabricant | 304970 20 |