• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Softshell haute visibilité S

Réf.: 304925175500S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe S
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304925175500S
EAN / GTIN 7330509425954
Réf. fabricant 304925175500S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Collier doublé polaire
Finition
Dos prolongé
Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D, Poches poitrine avec rabat
Poches intérieures
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire

Reflex
Bandes réfléchissantes de 65 mm de large, Bandes réfléchissantes sur les épaules et le corps

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Fonctionnalité
Matériau coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches

Description:

  • Gilet Softshell moderne en couleurs Hi-Vis avec un tissu imperméable et respirant
  • Le gilet a un col haut et une doublure en polaire douce
  • Certifié selon la norme EN 20471 pour une meilleure visibilité au travail

Norme:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2