Exécution:
Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible
Collier doublé polaire
Finition
Dos prolongé
Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D, Poches poitrine avec rabat
Poches intérieures
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire
Reflex
Bandes réfléchissantes de 65 mm de large, Bandes réfléchissantes sur les épaules et le corps
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle
Fonctionnalité
Matériau coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches
Description:
- Gilet Softshell moderne en couleurs Hi-Vis avec un tissu imperméable et respirant
- Le gilet a un col haut et une doublure en polaire douce
- Certifié selon la norme EN 20471 pour une meilleure visibilité au travail
Norme:
- Combination Certification A M ->
- Combination Cerfication D XXS-S
- EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2