Douille à chocs ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 36 ∙ 60 mm

Réf.: 3047-36
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3047-36
EAN / GTIN 4000896190683
Réf. fabricant 3047-36
Article hors catalogue L60140 3833
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour l'opération de vissage de l'arbre articulé à 12 pans de 36 mm de Ouverture de clé dans le moyeu de roue
  • Avec un ∅ de seulement 47 mm, diamètre extérieur nettement plus petit que les douilles standards courantes sur le marché
  • Adaptée de manière optimale à l'espace disponible dans le moyeu de roue
  • Pour OPEL Corsa D années 2006 → ∙ Adam années 2012 → ∙ Mokka années 2012 →
    CHEVROLET Trax années 2013 →
    Également pour les véhicules de BMW ∙ SEAT et VW
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 36 mm
  • Dimensions / longueur : 60 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 47 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.29 kg
  • Pour utilisation avec machines