Comparateur à cadran, dos plat, version ISO 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 3046AB
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
Référence article 3046AB
EAN / GTIN 4946368843360
Réf. fabricant 3046AB
Article hors catalogue L40010 13957

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Graduation 0,01 / 0,001 mm.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de graduation : 0.01
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus