{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 100 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 35 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 10 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Réf. fabricant | 304417 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |