{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304397 18 | |
EAN / GTIN | 4045197709240 | |
Réf. fabricant | 304397 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 18mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
102,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
118,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
142,37 €
98,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
116,53 €
77,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
98,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 63 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |