{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 52 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 20 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289230 | |
Réf. fabricant | 304390 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
118,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
142,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
102,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
116,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
160,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
98,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 63 A = 100 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |