Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 14mm

Réf.: 304317 14
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 14 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 44 mm
Vis de serrage de rechange 309900 12
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304317 14
EAN / GTIN 4045197709141
Réf. fabricant 304317 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.