• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin porte-fraises Weldon 14 mm

Réf.: 304277 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 14 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 44 mm
Vis de serrage de rechange 309900 12
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304277 14
EAN / GTIN 4045197709042
Réf. fabricant 304277 14

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises Weldon  14 mm

Mandrin porte-fraises Weldon 14 mm

Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
106,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
133,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
110,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-A 63 court HSK-A 63 court HSK-A 63 court HSK-A 63 court
Longueur de col cote A 80 80 80 80
Vis de serrage de rechange 309900 12 12 12 12
Précision de concentricité ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
⌀ serrage D1 14 14 14 14
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 6,3 à 20000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon

Produits adaptés

Pièces de rechange