{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 304270 12 | |
EAN / GTIN | 4045197288417 | |
Réf. fabricant | 304270 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon 12 mm
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
106,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
133,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
84,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
110,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
151,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court | HSK-A 63 court |
Longueur de col cote A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ serrage D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |