• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet télescopique réversible 1/2″.

Réf.: 3041859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3041859
EAN / GTIN 4010886950371
Réf. fabricant 3041859
Article hors catalogue L60160 4889

Description

Description:

Réglable entre 400 et 600 mm par 8 incréments
Angle de reprise 7,5 degrés
Poignée 2 composants antidérapante
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Nombre de dents: 48
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Couple (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Largeur totale [mm]: 48 mm
  • Hauteur totale [mm]: 48 mm
  • Longueur totale [mm]: 405 mm
  • Matériau du manche: 2 composants
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
  • Fusible: Sécurité à bille
  • Type de commutation: Levier d'inversion
  • longueur variable [mm]: 400-600
  • 1000 V isolé: non
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non