• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme de travail rabattable

Réf.: 30416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30416
EAN / GTIN 4031405304161
Réf. fabricant 030416
Article hors catalogue L90110 774

Description

Description:

  • Construction stable en aluminium
  • Installation simple et rapide grâce aux quatre charnières à verrouillage automatique
  • marches rainurées de 65 mm de profondeur pour une montée et une descente en toute sécurité
  • Travail sûr et confortable sur un support spacieux (1,86 x 0,75 m)
  • Plate-forme antidérapante en feuille de chaîne en aluminium
  • Assez d'espace pour deux personnes plus le matériel
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant
  • Quatre œillets de montage intégrés
  • Garde-corps en option avec poches de poussée pour augmenter la sécurité au travail
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Revêtements de plate-forme en aluminium ondulé ou avec antidérapant R13 sur demande
  • Espacement des marches 243 mm
  • Charge maximale : 500 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2980 mm
  • Type de construction: Pliable
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 500 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 970 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1860 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2x3 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 65 mm

Produits adaptés

Accessoires