• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ML Planche de travail rabattable

Réf.: 30404
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30404
EAN / GTIN 4031405304048
Réf. fabricant 030404

Description

Description:

  • Construction légère et stable en aluminium
  • Installation facile et rapide grâce aux pieds pliants
  • Barreaux cannelés pour une montée et une descente en toute sécurité
  • Travail sûr sur la plate-forme de plaque de chaîne en aluminium
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Espacement des échelons 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2500 mm
  • Type de construction: Pliable
  • Largeur de la zone de base : 460 mm
  • Longueur de la zone de base : 1640 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de la plate-forme : 290 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 500 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1300 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Non
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2x2 échelons