Clé à fourche ATB Z 8 SW 3/8

Réf.: 3039803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3039803
    EAN / GTIN 0611702891294
    Réf. fabricant 3039803

    Description

    Description:

    Pour les points de vis difficiles à atteindre
    Acier au chrome-vanadium

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 23 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,2 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 3/8″