Clé à fourche ATB Z 8 SW 10 mm

Réf.: 3038793
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3038793
    EAN / GTIN 0611702891089
    Réf. fabricant 3038793

    Description

    Description:

    Pour les points de vis difficiles à atteindre
    Acier au chrome-vanadium

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 23 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,2 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Clé de serrage 1 [mm]: 10