• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche ATB Z 8 SW 5,5 mm

Réf.: 3038742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3038742
EAN / GTIN 0611702891034
Réf. fabricant 3038742

Description

Description:

Pour les points de vis difficiles à atteindre
Acier au chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 13,2 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,6 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5.5