• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Traverse pliante de 1,2 m de large adaptée à la hauteur du longeron 58 mm

Réf.: 30385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30385
EAN / GTIN 4031405303850
Réf. fabricant 030385
Article hors catalogue L90110 920

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 pieds pliants + kit de montage inclus
  • Pieds pliants avec chaussure intérieure
  • Convient aux échelles d'atterrissage à marches et à échelons
  • Il ne peut pas être monté sur des échelles en bois, des échelles coulissantes en aluminium et des échelles en fibre de verre

Caractéristique(s):

  • Longueur : 700 mm
  • Largeur: 72 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Type de produit : 1200 mm, convient pour longeron de 58 mm
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Matériau : Travailler correctement