{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 30 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Type de produit | Mandrins de frettage |
Référence article | 303820 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239710 | |
Réf. fabricant | 303820 20 |