• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche 012050 Goupille captive SW 12 mm

Réf.: 3037525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3037525
EAN / GTIN 0701698906314
Réf. fabricant 3037525

Description

Description:

Pour les points de vis difficiles à atteindre
Acier au chrome-vanadium
Compatible avec les clés dynamométriques de type TBN 2 et TBN 10

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 52,9 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 27,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 4,8 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: peint par immersion
  • Clé de serrage 1 [mm]: 12
  • Entraxe [métrique]: 38,0 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier